Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt türkis hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-803012
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     803012
EAN/GTIN:
     4064323017127
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

TUDELA I - Das Multitalent für kleine Räume und großen Besuch

Sie sind auf der Suche nach einem vielseitig einsetzbaren Stuhl? Dann ist der TUDELA I genau das Richtige für Sie, denn er zählt mit zu den flexibelsten Stühlen überhaupt. Aus hochwertigem Samt mit bequemer Sitzpolsterung überzeugt er neben seiner Qualität mit einer ganzen Reihe an weiteren Vorteilen. Durch den integrierten Klappmechanismus lässt sich der Stuhl im Handumdrehen aufstellen und nach Gebrauch platzsparend und praktisch verstauen. Durch die kompakte Größe im zusammengefalteten Zustand wird die Lagerung auch in kleineren Räumen zum Kinderspiel. Das vielseitig einsetzbare Modell eignet sich ideal für die Bestuhlung von Konferenzräumen, Wartezimmer, Messen, Schulen etc. Doch auch Zuhause bei größeren Feiern oder Besuchen sorgt der TUDELA I für eine bequeme Sitzgelegenheit, die jederzeit flexibel eingesetzt werden kann und somit Ihr Platzangebot erweitert.
  • Vielseitig einsetzbarer Klappstuhl: Ideal fürs Wartezimmer, am Küchen- und Esstisch, Veranstaltungen und Partys aller Art, im geschützten Balkonbereich, beim Camping oder einfach als zusätzliche Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Bezogen mit weichem, edlem Samtstoff
  • Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 99 x 46 x 6 cm
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive Kunststoffgleiter mit rutschhemmender Unterseite aus Hartgummi. Rahmenstärke: 0,8 mm; Rahmendurchmesser: 22 mm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Türkis
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für harte und weiche Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
44 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
37 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
130 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
80.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 44.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
3.6 kg
Klappbar:
Ja
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 42,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 58,07*
€ 69,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,38*
€ 67,09
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 52,78*
€ 62,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 49,53*
€ 58,94
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,08*
€ 50,08
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,97*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,81*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,76*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.