Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl LEVIA V schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-820024
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     820024
EAN/GTIN:
     4064323000228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
LEVIA V - Robust und einladend
Sie suchen einen Stuhl, auf dem sich Ihre Besucher so richtig wohlfühlen? Dann ist der LEVIA V genau das Richtige für Sie. Im modernen Design verleiht er jedem Raum einen exklusiven Look und besticht zugleich mit seinen hervorragenden Sitzeigenschaften. Dank der ergonomisch geformten Rückenlehne und der bequem gepolsterten Sitzfläche werden auch längere Sitzphasen nicht anstrengend. Der Konferenzstuhl steht auf einem robusten und extra verstärkten Freischwingergestell bei jedem Anlass gut da und passt sich durch seine hohe Belastbarkeit unterschiedlichen Gewichtsklassen an. Ideal auch bei häufig wechselnden Nutzern oder andauernden Belastungen. Ob als Einzelelement oder in der Gruppe – der LEVIA V überzeugt mit Stil und Komfort als echtes Multitalent, welches bei Konferenzen, Veranstaltungen oder in Empfangsbereichen eingesetzt werden kann.
  • Komfortabler Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Für dieses Modell wurden besonders hochwertige Komponenten verwendet, um einen maximalen Komfort auch bei höherer Last zu gewährleisten
  • Vielseitiger Besucherstuhl: Ideal für Büros, Konferenzräume, Eingangsbereiche, Arztpraxen, Wartezimmer, Kosmetikstudios oder auf Messen
  • Der bequem gepolsterte Sitz ist mit einem hochwertigen Stoff bezogen und wird mit einer Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff in Einklang gebracht, welche sich angenehm an die Konturen Ihres Körpers anpasst
  • Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung, welche den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
  • Inklusive Design-Armlehnen, stahlverchromt mit Kunststoffauflage
  • Praktisch und platzsparend: Nach Gebrauch kann der Stuhl mit weiteren Stühlen aus der gleichen Modellreihe gestapelt werden
  • Freischwinger-Gestell, Ovalrohr Stahl verchromt, inklusive Fußgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff/Netzstoff
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
46 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
150 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
90.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
59.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
90.0 x 59.0 x 59.0 cm
Produktgewicht:
10.3 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
38
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 190,94*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 219,02*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,66*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.