Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl T36 V schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-820025
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     820025
EAN/GTIN:
     4064323000235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
T36 V - Stilvoller Gastgeber mit Komfort
Der T36 V zeichnet sich durch harmonisches Design, Filigranität und eine unglaubliche Leichtigkeit aus und versprüht zeitlose Eleganz in jeder Räumlichkeit. Auch an Sitzkomfort mangelt es dem Besucherstuhl nicht. Durch die konturgeformte Sitzschale, konstruiert aus flexiblem Kunststoff im Rückenbereich, bietet der Stuhl ausreichend Bewegungsfreiheit und fördert dynamisches Sitzen. Besonders praktisch: die Stapelfunktion. So kann das Modell mit bis zu 10 Stühlen aus derselben Produktreihe gestapelt und praktisch verstaut werden. Ob als Einzelelement oder in der Gruppe – der T36 V überzeugt jederzeit mit seinem zeitlosen Stil und ist daher ein echtes Multitalent, welches bei Konferenzen, Veranstaltungen oder in Empfangsbereichen eingesetzt werden kann.
  • Vielseitiger Besucherstuhl: Ideal für Büros, Konferenzräume, Eingangsbereiche, Arztpraxen, Wartezimmer, Kosmetikstudios oder auf Messen
  • Rückenlehne mit praktischem Griffloch für einfaches Handling
  • Die konturgeformte Designer-Sitzschale aus hochwertigem und leicht elastischem Kunststoff folgt dem Oberkörper unterstützend bei allen Bewegungen
  • Pflegeleichte Oberfläche, einfach abwischbar
  • Praktisch und platzsparend: Nach Gebrauch kann der Stuhl mit weiteren Stühlen aus der gleichen Modellreihe gestapelt werden
  • Robustes Vierfußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Matt-Finish
  • Ausgestattet mit Kunststoffgleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
43 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
87.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 46.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
5.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 59,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 77,95*
€ 92,76
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 77,24*
€ 91,92
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 73,68*
€ 87,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 71,01*
€ 84,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 59,80*
€ 71,16
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,46*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.