Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 32 PU Schaum Metallgestell schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830010
EAN/GTIN:
     4251084677312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
TOP WORK 32 - Der vielseitige Stehhocker für alle Flexiblen!
Viele Arbeiten erfordern langes und ermüdendes Stehen. Ein Stehhocker wie der TOP WORK 32 entlastet die Beine, schont den Rücken und beugt Verspannungen und Haltungsschäden vor. Der robust verarbeitete Stehsitz ist in der Höhe verstellbar und kann so an die individuelle Körpergröße angepasst werden. Das absolute Highlight dieser Stehhilfe ist allerdings die innovative, bewegliche Sitzschale! Sie folgt nicht nur automatisch Ihren Bewegungen, um das Becken zusätzlich zu entlasten, sondern ist auch in der Neigung verstellbar. Dank des integrierten Griffs ist dieser große Alltagshelfer leicht zu transportieren.
  • Vielseitige Stehhilfe mit flexibler Sitzfläche für bequemes Arbeiten im Stehen
  • Der orthopädisch geformte Sitz folgt Ihren seitlichen Bewegungen und sorgt so für ermüdungsfreies Sitzen und eine optimale Entlastung des Beckens
  • Höhe der Sitzfläche in 8 Stufen, Neigungswinkel in 4 Stufen um bis zu 20° verstellbar
  • Rutschhemmende Noppen im Sitz
  • Integrierter Griff für den einfachen Transport
  • Absolut robuste Verarbeitung
  • Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Kunststoffgleitern, rutschhemmende Unterseite aus Hartgummi

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Sitzhöhe:
61 cm
Sitzhöhe bis:
84 cm
Sitzbreite:
31 cm
Sitztiefe:
20 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
86.0 cm
Breite:
50.0 cm
Tiefe:
43.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
86.0 x 50.0 x 43.0 cm
Produktgewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe hjh office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,38*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 138,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 174,07*
€ 207,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 172,17*
€ 204,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 164,09*
€ 195,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 152,30*
€ 181,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 138,38*
€ 164,67
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.