Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Stehhilfe / Arbeitsstuhl TOP WORK 33 PU schwarz Schaum Metallgestell hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830025
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830025
EAN/GTIN:
     4251084696610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum
sitz stehstuhl
TOP WORK 33 - Ergonomie wird mobil!
Die Stehhilfe TOP WORK 33 macht ergonomisches Arbeiten flexibel und mobil. Viele Arbeiten erfordern langes und ermüdendes Stehen. Ein Stehhocker entlastet die Beine, schont den Rücken und beugt Verspannungen und Haltungsschäden vor. Der robust verarbeitete Stuhl ist einfach in der Höhe verstellbar und kann so an die individuelle Körpergröße angepasst werden. Die spezielle Sitzfläche ist nicht nur elegant designt, sondern auch bequem. Dank integriertem Griff ist der Transport kein Problem.
  • Variabler und optimaler Sitzabstand zu Ihrem Tisch durch die von Grund auf leicht geneigte Form der Stehhilfe
  • Bequeme Sitzfläche aus weichem Hartschaum in moderner und ergonomischer Form
  • Integrierter Griff für den einfachen Transport
  • Rutschhemmende Querrillen im Sitz
  • Einfache und schnelle Höhenanpassung über zwei Hebel
  • Formschönes und stabiles Metall-Gestell, mit rutschhemmenden und bodenschonenden Kunststoff-Gleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan-Hartschaum
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Hartschaum
Sitzhöhe:
65 cm
Sitzhöhe bis:
82 cm
Sitzbreite:
32 cm
Sitztiefe:
17 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
65.0 cm | 82.0 cm
Höhe bis:
82.0 cm
Breite:
55.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
82.0 x 55.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe hjh office
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
125
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 191,98*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 212,83*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,99*
€ 182,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.