Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Thekenaufsatz CLEANUP II 65 x 65 cm Acryl transparent hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Thekenaufsatz CLEANUP II 65 x 65 cm Acryl transparent hjh OFFICE
* Thekenaufsatz CLEANUP II 65 x 65 cm Acryl transparent hjh OFFICE
* Thekenaufsatz CLEANUP II 65 x 65 cm Acryl transparent hjh OFFICE
* Thekenaufsatz CLEANUP II 65 x 65 cm Acryl transparent hjh OFFICE
* Thekenaufsatz CLEANUP II 65 x 65 cm Acryl transparent hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830031
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830031
EAN/GTIN:
     4064323002086
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
CLEANUP II - Hygieneschutz für mehr Sicherheit
Die aktuelle Situation erfordert besondere Maßnahmen im Einzelhandel und allen Unternehmen, die direkten Kontakt mit Kunden haben. Hygiene steht dort an erster Stelle. Mit dem CLEANUP II aus transparentem Acrylglas schaffen Sie eine dezente und kaum merkbare Barriere zwischen sich und anderen und schützen sich so vor Tröpfchen, die beim Sprechen oder Niesen durch die Luft fliegen. Als Hygieneschutz die ideale Lösung für jede Stelle mit Kundenkontakt wie in öffentlichen Empfangsbereichen, Arztpraxen, Apotheken, Banken, Gastronomien oder im Büro zur Arbeitsplatzabschirmung.
  • Mobiler Thekenaufsatz, ideal für öffentliche Empfangsbereiche, Arztpraxen, Apotheken, Banken, Gastronomien oder im Büro zur Arbeitsplatzabschirmung
  • Set bestehend aus Schutzwand und Standfüßen. Einfach und schnell montiert durch Zusammenstecken beider Komponenten. Schutzfolien vor Gebrauch bitte beidseitig abziehen
  • Aus hochwertigem und stabilem Acrylglas, leicht zu reinigen und ideal geeignet zur Umsetzung der aktuellen Hygienevorschriften
  • Spuck-, Nies- und Hustenschutz für Mitarbeiter, Personal und Kunden gegen Viren und Bakterien, die sich durch Tröpfcheninfektion verbreiten
  • Mit integrierter Durchreiche zur problemlosen und sicheren Übertragung von Geld, EC-Karten, Dokumenten etc.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Transparent
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Acryl
Höhe:
65.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
25.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
65.0 x 65.0 x 25.0 cm
Produktgewicht:
2.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 38,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 53,16*
€ 63,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 51,22*
€ 60,95
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 48,10*
€ 57,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,55*
€ 55,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.