Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Laptopunterlage / Laptop Kissen COMFILAP I 55 x 34 cm braun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830057
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830057
EAN/GTIN:
     4064323013389
Suchbegriffe:
Kissen
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
COMFILAP I - Bequem und effektiv
Sie möchten Flexibilität, die Laptop, Tablet und Co. bieten, voll nutzen und Ihre Arbeit beispielsweise auf dem Sofa erledigen können? Dann darf die COMFILAP I nicht fehlen. Aus umweltfreundlichem Bambus gefertigt, schafft die Laptopunterlage sofort einen warmen Gesamteindruck. Die weiche Kissenbasis darunter sorgt für Stabilität und Bequemlichkeit beim Einsatz. So liegt das Laptopkissen weich auf den Beinen auf und bietet eine ebene Abstellfläche. In den integrierten Fächern können Tablet, Smartphone, Stifte, Getränke und Kabel zusätzlich verstaut werden, um stets Ordnung zu bewahren. Die COMFILAP I ist eine funktionale Unterlage, die Sie sowohl zu Hause als auch unterwegs begleiten kann.
  • Multifunktionales Laptopkissen: Vielseitig verwendbar als Laptop- oder Tabletständer, Smartphonehalterung, Lesetisch, Schlafkissen, Rückenkissen etc.
  • Stabile und sichere Ablagemöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Geräte, da keine Überhitzung entsteht. Ideal für die Nutzung auf Bett oder Couch
  • Mit Plattform aus umweltfreundlichem Bambus. Komfortable Kissenbasis mit Bezug aus Polyester und Füllung aus Polyethylen-Perlen
  • Integrierte Antirutsch-Halterungsleiste zum Sichern von Laptop oder Tablet
  • Effizienter Tisch-Organizer: Zusätzliche Fächer für Tablet, Smartphone, Stifte und Getränke
  • Die Getränkehalterung kann auch als Kabelkanal genutzt werden, um Kabel sauber und ordentlich zu halten
  • Kompatibel für alle gängigen Gerätegrößen bis 17 Zoll

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Braun
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Bambus, Stoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
9.5 cm
Breite:
54.5 cm
Tiefe:
34.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
9.5 x 54.5 x 34.5 cm
Produktgewicht:
1.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 42,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 57,08*
€ 67,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 56,23*
€ 66,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 53,28*
€ 63,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,47*
€ 60,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,67*
€ 57,92
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,22*
€ 50,24
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,72*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,80*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 62,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.