Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Kniestuhl / Kniehocker ORTHONI mit Gasfeder PU schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830058
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830058
EAN/GTIN:
     4064323013631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knie-Hocker
Kniehocker
Kniestuhl
hjh office kniehocker
ORTHONI - Rückenfreundlich und gesund
Mit dem ergonomischen Kniehocker ORTHONI unterstützen Sie eine aufrechte Körperhaltung und sitzen dabei auf angenehm gepolsterten Kissen. Verlagern Sie bei der Nutzung das Gewicht auf Ihre Knie. So wird Rücken und Wirbelsäule entlastet und das Becken in eine aufrechte Position gebracht. Der Kniestuhl fördert zudem das aktive Sitzen durch Gleichgewichtskontrolle und ermutigt die sitzende Person, die Bauch- und Rückenmuskulatur zu aktivieren. Über eine Gasdruckfeder lässt sich der Hocker stufenlos in der Höhe verstellen und individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das robuste Gestell aus Stahl inklusive Rollen mit Feststellbremsen sorgt jederzeit für einen sicheren und festen Stand.
  • Auf einem Kniestuhl nehmen Sie automatisch eine gesunde Rückenstellung ein. So werden Wirbelsäule und Bandscheiben entlastet sowie die Rückenmuskulatur gestärkt
  • Zusätzliches Bauchmuskeltraining durch automatisch aufrechte Position des Oberkörpers
  • Bezug aus hochwertigem Kunstleder
  • Dichte Schaumstoffpolsterung für angenehmes Sitzen
  • Das bequeme Kniepolster stützt und entlastet Ihre Schienbeine
  • Die Sitzhöhe lässt sich durch die Gasfeder stufenlos anpassen
  • Das stabile Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Ausgestattet mit Multifunktionsrollen mit Feststellbremsen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 8mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
54 cm
Sitzhöhe bis:
65 cm
Sitzbreite:
39 cm
Sitztiefe:
28 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
54.0 cm | 65.0 cm
Höhe bis:
65.0 cm
Breite:
46.0 cm
Tiefe:
63.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
65.0 x 46.0 x 63.0 cm
Produktgewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: knie hocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
99
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 126,43*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 140,61*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,68*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,96*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.