Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch WORKSPACE H IV 137 x 60 cm mit Standcontainer weiß / walnuss hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830061
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830061
EAN/GTIN:
     4064323015031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
WORKSPACE H IV - Design und Stauraum zum Superpreis!
Der hochfunktionale Computertisch WORKSPACE H IV besticht durch stilvolles Design und einer durchdachten Aufteilung. Zahlreiche Unterbringungsmöglichkeiten bieten viel Platz für Arbeitsmaterialien wie Computer, Rechner, Ordner und vieles mehr. Neben praktischen Podesten und Fächern bietet der Schreibtisch auch einen Tastatureinzug. Im integrierten Standcontainer inklusive 3 Schubfächern können Gegenstände ordentlich und blickdicht verstaut werden. Korpus und Front sind melaminharzbeschichtet und alle Oberflächen besonders pflegeleicht. Für einen eleganten optischen Akzent sorgen die soliden Edelstahlgriffe. Mit dem WORKSPACE H IV bereichern Sie mit vielen sinnvollen und nützlichen Details Ihr Büro.
  • Idealer Home Office Schreibtisch für kleine Räume oder begrenzte Flächen bietet reichlich Stauraum, ohne viel Platz einzunehmen
  • Tischplatte aus solidem MDF-Material, leicht zu reinigen. (Tischplattenstärke: 15 mm)
  • Robuste Halterungsstreben aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
  • Viele Ablageflächen für Zeitschriften, Akten und Multimedia-Geräte
  • Praktisches Podest für Drucker und Monitor
  • Inkl. Halterung für den PC
  • Mit ausziehbarem Tastaturfach
  • Standcontainer mit 3 Schubfächern und Ablagefläche
  • Griffe aus Edelstahl, silber
  • Belastbarkeit Tischplatte: 50 kg / Belastbarkeit je Schublade: 5 kg
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß/Walnuss
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Belastbar bis:
50
Höhe:
89.0 cm
Breite:
137.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
89.0 x 137.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
52.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
64
Frei Haus
ab € 199,05*
€ 244,80*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 240,94*
€ 296,53*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.