Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I walnuss hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830066
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830066
EAN/GTIN:
     4064323014003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
EKON I - Das Multitalent der Arbeitsplatzorganisation
Der Rollcontainer EKON I ist eine praktische Aufbewahrungslösung und ergänzt Ihren Arbeitsplatz, ohne zu viel Raum einzunehmen. Die Schubladen sind mit eleganten, silberfarbenen Metallgriffen versehen und bieten genügend Platz, um Unterlagen und Büromaterial zu verstauen. Durch die Rollen ist der Schreibtischcontainer besonders flexibel und steht zugleich durch die integrierten Feststellbremsen immer stabil am Einsatzort. Egal ob platzsparend unter dem Schreibtisch oder freistehend im Büro, der EKON I vervollständigt jeden Arbeitsplatz und hält wichtiges Zubehör unmittelbar griffbereit.
  • Genialer Rollcontainer mit 3 Schubladen (2 x standard, 1x groß). Ideal für schmale Schreibtische durch geringe Breite und große Tiefe
  • Belastbarkeit obere Schubladen: 10 kg / Belastbarkeit untere Schublade: 20 kg
  • Korpus aus hochfestem MDF mit pflegeleichter und kratzfester Dekor-Oberfläche.
  • Formschöne Griffe aus Metall, silber
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand
  • Das Stützrad an der untersten Schublade verhindert ein Umkippen oder eine Beschädigung der Schienen auch bei schwerem Inhalt
  • Bitte beachten: Rückwand kann farblich zum Produktbild abweichen!
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Walnuss
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
40 kg
Höhe:
60.5 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
60.5 x 40.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
15.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, rollcontainer 3 schubladen, rollcontainer, rollcontainer walnuss, aktenschrank, schubladenschrank, haengeregister, stiftschublade, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
28
Frei Haus
ab € 103,84*
€ 132,55*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 110,56*
€ 140,83*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,67*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,64*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.