Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Arbeitstisch / Schreibtisch WORKSTATION I 80 x 60 cm weiß / eiche hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830069
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830069
EAN/GTIN:
     4064323014041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
WORKSTATION I – Flexibilität neu definiert!
Der WORKSTATION I ist der Inbegriff von Vielseitigkeit und Flexibilität. Speziell konstruiert für den Einsatz als erhöhter Terminalarbeitsplatz, mobiles Stehpult oder auch Beistelltisch überzeugt dieses Modell durch absolute Anpassungsfähigkeit. Die großzügige Arbeitsfläche aus MDF besteht aus zwei einzelnen Tischplattenebenen. Diese können auf gleicher Höhe eine großzügige Arbeitsfläche bilden oder zugleich durch die separate Höhenverstellung auf unterschiedliche Arbeitshöhen eingestellt werden und somit an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Mit integrierter Halterungsleiste zum Sichern von Laptop und Co. ist die Tischplatte neigbar und unterstützt somit das ergonomische Arbeiten. Dank flexibler Rollen ist auch die Mobilität gesichert und das Stehpult ist stets einsatzbereit – wann immer und wo immer Sie möchten!
  • Der mobile Arbeitstisch eignet sich perfekt für zu Hause oder im Büro. Verwendbar als Schreibtisch für Ihren Laptop, als Stehpult im Büro oder als Beistelltisch neben der Couch
  • Tischplatte aus solidem MDF-Material, leicht zu reinigen. (Tischplattenstärke: 15 mm)
  • Die Tischplatte kann in der Mitte geteilt werden. Durch die separate Höhenverstellung je Tischplattenelement entstehen zwei unterschiedliche Arbeitsebenen, die individuell angepasst werden können
  • Arbeitsfläche Tischplatte gesamt (B x T): 80 x 60 cm
  • Arbeitsfläche je Tischplattenelement (B x T): 80 x 30 cm
  • Tischplattenelement mit integrierter Antirutsch-Halterungsleiste zum Sichern von Laptop oder Tablet. Das Element kann über Drehverschlüsse auf der Unterseite geneigt werden
  • Formschönes Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen, über welche sich der Stehtisch schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß/Eiche
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Belastbar bis:
20
Höhe:
82.0 cm | 128.0 cm
Höhe bis:
128.0 cm
Breite:
80.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
128.0 x 80.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
10.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,75*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 107,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 136,22*
€ 162,10
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 133,71*
€ 159,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 126,91*
€ 151,02
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 123,34*
€ 146,77
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,75*
€ 128,22
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.