Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP H I 78 x 46 cm weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830071
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830071
EAN/GTIN:
     4064323014065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
EASY UP H I – Kompakt, praktisch und minimalistisch
Der EASY UP H I überrascht mit seiner luftig-leichten Formgebung und minimalistischem Design. Die Tischplatte in Weiß bildet einen tollen Kontrast und bringt frischen Wind ins Arbeitszimmer oder das Home Office. Aber auch als Beistelltisch im Wohnbereich sorgt der stylishe Tisch sicher für begeisterte Blicke!
  • Durch das zeitlose Design macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur. Alternativ kann er auch hervorragend als Beistelltisch genutzt werden
  • Robuste Arbeitsfläche: 1,5 cm starke Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, leicht abwischbar
  • Das stabile Fußgestell ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit. Die diagonalen Verstrebungen sorgen zusätzlich für Stabilität
  • Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Belastbar bis:
40
Höhe:
76.5 cm
Breite:
78.0 cm
Tiefe:
46.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.5 x 78.0 x 46.0 cm
Produktgewicht:
6.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,08*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 62,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,52*
€ 95,82
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 80,13*
€ 95,35
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 75,56*
€ 89,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 72,67*
€ 86,48
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 62,08*
€ 73,88
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.