Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
* Rollcontainer / Schreibtischcontainer EKON I weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830072
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830072
EAN/GTIN:
     4064323014010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
EKON I - Das Multitalent der Arbeitsplatzorganisation
Der Rollcontainer EKON I ist eine praktische Aufbewahrungslösung und ergänzt Ihren Arbeitsplatz, ohne zu viel Raum einzunehmen. Die Schubladen sind mit eleganten, silberfarbenen Metallgriffen versehen und bieten genügend Platz, um Unterlagen und Büromaterial zu verstauen. Durch die Rollen ist der Schreibtischcontainer besonders flexibel und steht zugleich durch die integrierten Feststellbremsen immer stabil am Einsatzort. Egal ob platzsparend unter dem Schreibtisch oder freistehend im Büro, der EKON I vervollständigt jeden Arbeitsplatz und hält wichtiges Zubehör unmittelbar griffbereit.
  • Genialer Rollcontainer mit 3 Schubladen (2 x standard, 1x groß). Ideal für schmale Schreibtische durch geringe Breite und große Tiefe
  • Belastbarkeit obere Schubladen: 10 kg / Belastbarkeit untere Schublade: 20 kg
  • Korpus aus hochfestem MDF mit pflegeleichter und kratzfester Dekor-Oberfläche.
  • Formschöne Griffe aus Metall, silber
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand
  • Das Stützrad an der untersten Schublade verhindert ein Umkippen oder eine Beschädigung der Schienen auch bei schwerem Inhalt
  • Bitte beachten: Rückwand kann farblich zum Produktbild abweichen!
  • Ausführliche, detaillierte und bebilderte Aufbauanleitung
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Belastbar bis:
40
Höhe:
60.5 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
60.5 x 40.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
15.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.