| |
|
| Artikel-Nr.: 982-830073 Herst.-Nr.: 830073 EAN/GTIN: 4064323014188 |
| | |
|
| | |
| WORKSPACE LIGHT I – Praktisch und universell einsetzbar Der WORKSPACE LIGHT I überzeugt mit schlichter Eleganz und lässt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design in nahezu jeder Räumlichkeit einsetzen. Durch die großzügige Arbeitsplatte in edler Optik bietet der Schreibtisch ausreichend Ablagefläche für Ihre Unterlagen und genügend Platz zum Arbeiten, ohne dabei wuchtig zu wirken. Ob im Büro oder im eigenen Home Office – der WORKSPACE LIGHT I ermöglicht eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen. - Durch das zeitlose Design macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur. Alternativ kann er auch hervorragend als Beistelltisch genutzt werden
- Schreibtisch mit robuster melaminharzbeschichteter Spantischplatte - einfach abwischbar. Plattenstärke: 20 mm
- Belastbarkeit Tischplatte: 50 kg
- Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
- Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
- Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Buche/Silber | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Abmessungen Text: | Details siehe technische Zeichnung | Material: | Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl | Belastbar bis: | 50 | Höhe: | 76.0 cm | Breite: | 120.0 cm | Tiefe: | 60.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 76.0 x 120.0 x 60.0 cm | Produktgewicht: | 14.0 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |