Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Schreibtisch / Computertisch WORKSPACE LIGHT I 120 x 60 cm weiß / weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830079
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830079
EAN/GTIN:
     4064323014232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
WORKSPACE LIGHT I – Praktisch und universell einsetzbar
Der WORKSPACE LIGHT I überzeugt mit schlichter Eleganz und lässt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design in nahezu jeder Räumlichkeit einsetzen. Durch die großzügige Arbeitsplatte in edler Optik bietet der Schreibtisch ausreichend Ablagefläche für Ihre Unterlagen und genügend Platz zum Arbeiten, ohne dabei wuchtig zu wirken. Ob im Büro oder im eigenen Home Office – der WORKSPACE LIGHT I ermöglicht eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen.
  • Durch das zeitlose Design macht dieser Schreibtisch in jedem Büro, vor allem aber im Home Office eine gute Figur. Alternativ kann er auch hervorragend als Beistelltisch genutzt werden
  • Schreibtisch mit robuster melaminharzbeschichteter Spantischplatte - einfach abwischbar. Plattenstärke: 20 mm
  • Belastbarkeit Tischplatte: 50 kg
  • Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann der Tisch an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß/Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Gestell pulverbeschichteter Stahl
Belastbar bis:
50
Höhe:
76.0 cm
Breite:
120.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 120.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
14.0 kg
Weitere Suchbegriffe: hjh office schreibtisch, bürotisch
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
93
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 126,90*
4 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,91*
€ 151,50*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 126,90*
€ 151,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 125,60*
€ 149,46
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 119,47*
€ 142,17
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 115,62*
€ 137,59
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 100,01*
€ 119,01
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 100,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.