Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Stehhocker / Stehhilfe BALANCE SIT III W Stoff weiß / grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830096
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830096
EAN/GTIN:
     4064323014874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe

BALANCE SIT III W - Orthopädischer Hocker für ergonomisches Sitzen

Der multifunktionale Stehhocker BALANCE SIT III W bringt mehr Bewegung in Ihren Arbeitsalltag. Die konvexe Bodenplatte fördert aktives Sitzen, dadurch wird die Rückenmuskulatur gestärkt. Noch mehr Flexibilität erhalten Sie dank der stufenlosen Höhenverstellung. Durch einfaches Auslösen des Hebels unter der Sitzfläche lässt sich die Stehhilfe in die gewünschte Sitzhöhe bringen. Für einen sicheren Stand sorgt die rutschhemmende Sockel-Unterseite.
  • Bewegtes Sitzen entlastet effektiv den gesamten Bewegungsapparat
  • Angenehm straff gepolsterte Sitzfläche mit Stoffbezug
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Auslösehebel unter dem Sitz
  • Mit integrierten Tragegriffen unter der Sitzfläche
  • Die konvexe Bodenplatte aus robustem Kunststoff unterstützt aktives Sitzen in alle Richtungen. Mit gummierter Antirutsch-Beschichtung für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Weiß/Grau
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
56 cm
Sitzhöhe bis:
81 cm
Sitzbreite:
32 cm
Sitztiefe:
32 cm
Belastbar bis:
110 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
56.0 cm | 81.0 cm
Höhe bis:
81.0 cm
Breite:
36.0 cm
Tiefe:
36.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
81.0 x 36.0 x 36.0 cm
Produktgewicht:
8.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
34
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 163,52*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 190,76*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,99*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,84*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,39*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.