Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Laptophalterung / Laptopständer LAPTOP STAND Aluminium silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830100
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830100
EAN/GTIN:
     4064323015017
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
LAPTOP STAND - Bringen Sie Laptop und Tablet auf die optimale Höhe!
Der kompakte und vielseitige LAPTOP STAND aus massivem Aluminium zeichnet sich durch ergonomisches und ultrakompaktes Design aus. Mit der stufenlosen Höhen- und Neigungsverstellung können Sie Laptop oder Tablet ganz einfach und komfortabel auf die gewünschte Sichthöhe einstellen. Die Lüftungsschlitze sorgen für eine optimale Luftzirkulation und halten Ihre Geräte auf einem möglichst kühlen Level. Darüber hinaus ist der Ständer mit Silikonpads ausgestattet. Dies gewährleistet nicht nur eine schonende Aufnahme von Laptop und Co., sondern macht diesen auch rutschfest. Praktisches Feature: Der Ständer lässt sich ganz einfach und platzsparend zusammenfalten und ist somit leicht zu transportieren.
  • Multifunktionale Laptophalterung: Vielseitig verwendbar als Laptop- oder Tabletständer für den Einsatz im Büro oder zu Hause - auch ideal für unterwegs
  • Für alle gängigen 10 - 17,3 Zoll Laptops und Tablets
  • Extra massives Gestell aus hochwertigem Aluminium. Standfuß mit integrierten Gummipads auf der Unterseite für optimalen und rutschsicheren Stand
  • Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung dank Bildschirm auf Augenhöhe
  • Entspanntes Arbeiten durch gezielte Entlastung des Nacken- und Schulterbereichs
  • Die stufenlose Höhen- und Neigungseinstellung sorgt für eine optimale Sichthöhe während des Arbeitens
  • Die Lüftungsschlitze dienen zur Luftzirkulation und schützen Ihre Geräte vor Überhitzung
  • Antirutsch-Design: Halterungsleisten und Silikonpads sorgen für eine schonende Geräteaufnahme und schützen vor Kratzern und Verrutschen
  • Kompakt zusammengefaltet kann die Halterung problemlos in nahezu jeder Laptoptasche verstaut und transportiert werden
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 5,5 x 27 x 22 cm

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Silber
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Aluminium
Belastbar bis:
15
Höhe:
5.5 cm | 30.0 cm
Höhe bis:
30.0 cm
Breite:
27.0 cm
Tiefe:
22.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
30.0 x 27.0 x 22.0 cm
Produktgewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 35,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,21*
€ 57,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 44,73*
€ 53,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 42,23*
€ 50,25
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 41,01*
€ 48,80
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,38*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,92*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,23*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.