Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830103
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830103
EAN/GTIN:
     4064323017066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
Arbeitsstuhl TOP WORK 24 I - Ergonomisch sitzen und motiviert arbeiten!
Ein Arbeitsstuhl sollte Sie bei der täglichen Arbeit unterstützen. Top Work Arbeitsstühle verbinden Qualität und Funktionalität mit Sitzkomfort für große Ansprüche.
  • Rückenlehne verstellbar in Höhe und Neigung, zusätzlich mit ergonomisch ausgeformter Polyurethanpolsterung
  • Ergonomisch ausgeformte Spezial-Polyurethanpolsterung im Sitz
  • Komfortable, robuste Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Höhenverstellbare Ring-Fußstütze verchromt
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Lastabhängig gebremste Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet und Gleiter im Lieferumfang enthalten. (Wir empfehlen für den professionellen Einsatz Bodengleiter)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Hartschaum
Sitzhöhe:
61 cm
Sitzhöhe bis:
87 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
38 cm
Rückenlehnenhöhe:
30 cm
Rücken bis:
40 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
91.0 cm | 127.0 cm
Höhe bis:
127.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
127.0 x 44.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
10.8 kg
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
64
Frei Haus
ab € 199,85*
€ 243,34*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 244,19*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,34*
€ 289,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,70*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,43*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,75*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,41*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,31*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,24*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.