Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhl BEGIO Kunststoff beige hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830115
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830115
EAN/GTIN:
     4064323035121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
BEGIO - Design-Liebling mit skandinavischem Charme
Sie lieben den Charme und die klaren Linien des skandinavischen Designs? Dann darf der BEGIO auf keinen Fall in Ihrem Zuhause fehlen. Der Schalenstuhl überzeugt durch zeitloses Design und klaren Formen in edler Kombination mit Naturmaterialien. Die vier abgeschrägten Beine aus Massivholz bilden die Basis für gutes Sitzen. Durch die besonders bequeme Form der netzartig gestalteten Sitzschale lässt der Stuhl auch in Sachen Komfort keine Wünsche offen. Ob als Schreibtisch-, Küchen- oder Esszimmerstuhl, der BEGIO macht nahezu überall eine gute Figur und integriert sich optimal in moderne, skandinavisch inspirierte Räume.
  • Egal ob im Wohnzimmer, in der Küche, im Essbereich oder in Wartebereichen, der vielseitige Schalenstuhl sorgt für ein individuelles Wohngefühl
  • Moderner, formschöner Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell in skandinavischem Design
  • Bequeme Sitzschale aus robustem Kunststoff mit netzartig geformter Rückenlehne
  • Die vier abgeschrägten Stuhlbeine bestehen aus stabiler Massivholz Buche und sorgen für eine optimale Standfestigkeit
  • Rutschfeste Gummigleiter an den Füßen schonen Ihren Bodenbelag

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Beige
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
76.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
53.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 57.0 x 53.0 cm
Produktgewicht:
3.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 45,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 61,77*
€ 73,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 60,38*
€ 71,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,45*
€ 68,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 53,63*
€ 63,82
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,81*
€ 54,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,08*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.