Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Tritthocker / Trittstufe TIO-E2 Kunststoff blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830121
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830121
EAN/GTIN:
     4064323036081
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
TIO-E2 - Der sicherste Weg nach oben!
Egal, ob für den Einsatz im Büro, um Aktenordner aus dem obersten Regal zu holen, in der Logistik oder als Haushaltshilfe - der praktische Tritthocker TIO-E2 lässt sich durch die integrieren Tragegriffe schnell und mühelos an jeden beliebigen Einsatzort verschieben. Für Ihre Sicherheit ist die Steighilfe mit rutschsicheren Trittflächen und Gummigleitern ausgestattet. Der bruchsichere Kunststoff bietet nicht nur höchste Stabilität, sondern ist auch besonders verschleißfest.
  • Tritthocker mit 2 Stufen
  • Praktischer Tritthocker für den universellen Einsatz im Heimbereich als auch in Lager, Versand, Produktion oder Labor
  • Hohe Belastbarkeit: bis zu 150 kg
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Streifen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Praktische Tragegriffe zum einfachen Transport
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Rutschfeste Gummifüße

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Blau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Durchmesser Plattform oben: 28 cm<br> Durchmesser Plattform unten: 43,5 cm
Material:
Kunststoff
Belastbar bis:
150
Höhe:
51.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
51.0 x 57.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
7.1 kg
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,84*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 132,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 167,95*
€ 199,86
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 166,15*
€ 197,72
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 156,82*
€ 186,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 154,14*
€ 183,43
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 132,84*
€ 158,08
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,65*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,87*
Ähnlich
HJH Office
830119
ab € 70,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.