Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ARIGANO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830122
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830122
EAN/GTIN:
     4064323036333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ARIGANO - Arbeiten mit Stil und Komfort!
Der Bürostuhl ARIGANO ist wie gemacht für alle, die auch bei der Arbeit zu Hause hohen Komfort und individuelle Verstellmöglichkeiten schätzen! In der ergonomischen und mit atmungsaktivem Netzstoff bezogenen Rückenlehne ist eine flexible und in der Höhe verstellbare Lendenwirbelstütze integriert. Wenn die weich gepolsterten Armlehnen gerade nicht benötigt werden, können diese ganz einfach nach oben weggeklappt werden. Dies spart Platz und bringt mehr Bewegungsfreiheit. Ein formschönes Fußkreuz aus stabilem, schwarz beschichtetem Stahl bildet eine solide und sichere Basis.
  • Die ergonomisch geformte Rückenlehne ist mit atmungsaktivem Netzstoff bezogen, damit Ihr Rücken immer gut belüftet wird
  • Die höhenverstellbare Lordosenstütze entlastet Ihre Wirbelsäule im Lendenbereich
  • Dicke und besonders bequeme gepolsterte Sitzfläche mit Bezug aus weichem und abriebfestem Stoff
  • Wippmechanik - Hier bleibt die Rückenlehne und Sitzfläche immer im selben Winkel zueinander (Schaukelstuhl-Effekt)
  • Besonders praktisch: Die Armlehnen mit komfortabler, stoffbezogener Polsterung können nach oben geklappt werden für mehr Bewegungsfreiheit und platzsparender Aufbewahrung
  • Die abnehmbare, höhenverstellbare Kopfstütze entlastet Ihre Nackenmuskulatur
  • Der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, schwarz beschichtet
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Kopfstützenhöhe:
16 cm
Kopf bis:
20 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
117.0 cm | 124.0 cm
Höhe bis:
124.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
64.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
124.0 x 60.0 x 64.0 cm
Produktgewicht:
11.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 107,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 138,05*
€ 164,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 135,49*
€ 161,23
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 129,72*
€ 154,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 123,34*
€ 146,77
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 107,46*
€ 127,88
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,86*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,58*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,60*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,30*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,22*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,05*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,64*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.