Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Besucherstuhl / Schalenstuhll BEGIO B Kunststoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830124
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830124
EAN/GTIN:
     4064323037224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
BEGIO B - Design-Liebling mit skandinavischem Charme
Sie lieben den Charme und die klaren Linien des skandinavischen Designs? Dann darf der BEGIO B auf keinen Fall in Ihrem Zuhause fehlen. Der Schalenstuhl überzeugt durch zeitloses Design und klaren Formen in edler Kombination mit Naturmaterialien. Die vier abgeschrägten Beine aus Massivholz bilden die Basis für gutes Sitzen. Durch die besonders bequeme Form der netzartig gestalteten Sitzschale lässt der Stuhl auch in Sachen Komfort keine Wünsche offen. Ob als Schreibtisch-, Küchen- oder Esszimmerstuhl, der BEGIO B macht nahezu überall eine gute Figur und integriert sich optimal in moderne, skandinavisch inspirierte Räume.
  • Universell einsetzbar, Indoor und Outdoor: Ideal für spontane Gartenpartys, auf der Terrasse, beim Camping oder als spontane Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Moderner, formschöner Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell in skandinavischem Design
  • Bequeme Sitzschale aus robustem Kunststoff mit netzartig geformter Rückenlehne
  • Rutschfeste Gummigleiter an den Füßen schonen Ihren Bodenbelag

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
35 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
76.0 cm
Breite:
57.0 cm
Tiefe:
53.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 57.0 x 53.0 cm
Produktgewicht:
3.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 54,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,57*
€ 85,17
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,74*
€ 82,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,70*
€ 79,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,08*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,40*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.