Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum BAMBUS I 150 cm grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-871052
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     871052
EAN/GTIN:
     4064323036470
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
bäume

BAMBUS I - Welcome to the Jungle

Sie lieben Pflanzen, doch haben weder die Zeit noch den berühmten grünen Daumen? Dann ist der BAMBUS I genau das Richtige für Sie! Mit seinem exotischen Aussehen und den typisch schmalen und länglichen Blättern begeistert er mit seiner unglaublichen Vielfalt nicht nur Liebhaber der asiatischen Gartenkultur, sondern setzt auch als immergrüne Zimmerpflanze tolle Akzente. Ganz getreu nach seinem Jahrhunderte alten Vorbild wurde der Bambus naturgetreu nachgebildet und unterscheidet sich dank hochwertiger Materialien und detailgetreuer Verarbeitung optisch kaum vom Original. Ein großer Vorteil: die pflegeleichten und strapazierfähigen Eigenschaften! So verlangt die Pflanze weder nach Wasser oder Sonnenlicht und bleibt das ganze Jahr über Grün, robust und dazu noch täuschend echt. Perfekt für alle, die öfters mal unterwegs sind und keine Zeit für aufwendige Pflanzenpflege haben. Ob Zuhause im gemütlichen Wohnbereich als auch im Gewerbe, in Büro- oder Besprechungsräumen – der BAMBUS I bringt jederzeit natürliche Frische und wohnliches Ambiente in jeden Raum und lässt sich ganz nach Lust und Laune in Szene setzen.
  • Pflanzenart: Bambus (Bambusoideae)
  • Diese Kunstpflanze lässt sich sowohl Indoor- als auch im geschützten Outdoorbereich einsetzen und bietet die ideale Alternative zu echten Pflanzen. Vielseitig einsetzbar in Ihrem Zuhause, in Büros, Gastronomien, Wartezimmern, Hotels und Co.
  • Im hochwertigen Kunststoff-Kunstseide-Mix mit echtem Bambusrohr überzeugt die Pflanze durch ihr detailgetreues und realistisches Aussehen. Durch die erstklassige Materialauswahl ist die Pflanze nahezu geruchsarm und eignet sich somit auch bestens für Allergiker
  • Durch den integrierten Eisendraht lassen sich die Stiele und Blätter leicht in Form biegen
  • Anzahl Blätter: ca. 1.100 Stück
  • Geliefert im schlichten, braunen Pflanzenbehälter aus Holz mit Zementfuß, der für eine optimale Standfestigkeit sorgt. Der Topfinhalt besteht aus einer Erdeoptik-Nachbildung. Für einen besonders schönen Look platzieren Sie die Pflanze in einem dekorativen Topf, der zu Ihrem Interieur passt
  • Unempfindlich und nicht an bestimmte Licht- und Temperaturverhältnisse gebunden. Lediglich sollte beachtet werden, dass die Pflanze nicht intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da sonst die Farben verblassen können
  • Pflegeleicht und langlebig: Kein Gießen, Düngen, Umtopfen oder herunterfallende Blätter. Die künstliche Pflanze ist besonders widerstandsfähig, sodass ein gelegentliches Staubwischen vollkommen ausreicht
  • Maße Topf (H x B x T): 13 x 40 x 16 cm
  • Um die optimale Fülle und Schönheit der Pflanze zu entfalten bringen Sie die Pflanze nach dem Auspacken durch leichtes Modellieren und Drapieren in die gewünschte Form

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grün
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff, Stoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
150.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
30.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
150.0 x 60.0 x 30.0 cm
Produktgewicht:
4.4 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 65,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 85,31*
€ 101,52
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 84,15*
€ 100,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,29*
€ 95,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 77,98*
€ 92,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 65,88*
€ 78,40
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871056
ab € 103,07*
Ähnlich
HJH Office
871058
ab € 49,76*
Ähnlich
HJH Office
871054
ab € 74,85*
Ähnlich
HJH Office
871051
ab € 58,14*
Ähnlich
HJH Office
871050
ab € 25,26*
Ähnlich
HJH Office
871055
ab € 48,92*
Ähnlich
HJH Office
871057
ab € 45,83*
Ähnlich
HJH Office
871053
ab € 68,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.