Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff türkis hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-925002
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     925002
EAN/GTIN:
     4064323037361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

MINIMOVO - Trendiger Kinder-Drehstuhl in peppigen Farben

Der Kinderbürostuhl MINIMOVO ist ein mitwachsender Stuhl, der für Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren konzipiert ist. Er verfügt über eine stufenlos verstellbare Sitzhöhe, eine Sitztiefenverstellung und eine höhenverstellbare Rückenlehne, um sich optimal an das Wachstum und die Bedürfnisse des Kindes anzupassen. Dadurch wird eine ergonomisch korrekte Sitzposition gefördert und der Stuhl kann über viele Jahre hinweg genutzt werden.
  • Mitwachsender Kinder-Design-Drehstuhl
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit kinderfreundlicher Bedienung, löst bereits ab 25 kg Belastung aus
  • Die stufenlose Einstellung der Sitztiefe über die Rückenlehne ermöglicht es, den Kinderbürostuhl an die individuellen Bedürfnisse des Kindes anzupassen
  • Der Kinderschreibtischstuhl verfügt auch über eine höhenverstellbare Rückenlehne, um eine optimale Unterstützung des Rückens zu gewährleisten
  • Die Hebel für die Verstellung der Sitzhöhe und Sitztiefe sind auf der Unterseite des Sitzes integriert
  • Die runde Sitzfläche bietet eine optimale Bewegungsfreiheit, welche nachhaltig die Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit fördert
  • Üppige Polsterung mit sehr robustem Stoffbezug, bis zu 100.000 Scheuertouren
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Kinderleichter Aufbau in wenigen Schritten (ohne Schrauben)
  • Geeignet für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren
  • Hochwertige Verarbeitung - Hergestellt in Europa
  • Bezugsstoffe Oeko-Tex 100 ausgezeichnet (umweltfreundliche Produktion/schadstoffgeprüft)
  • Baumuster geprüft nach DIN EN 1729-1 & EN 1729-2 vom TÜV Rheinland
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Türkis
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzdauer:
4 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
35 cm
Sitzhöhe bis:
49 cm
Sitzbreite:
41 cm
Sitztiefe:
30 cm
Sitztiefe bis:
39 cm
Rückenlehnenhöhe:
31 cm
Rücken bis:
38 cm
Belastbar bis:
60 kg
Körpergröße:
120 cm
Körpergröße bis:
175 cm
Höhe:
66.0 cm | 87.0 cm
Höhe bis:
87.0 cm
Breite:
42.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 42.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 154,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 193,21*
€ 229,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 191,20*
€ 227,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 181,93*
€ 216,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 177,94*
€ 211,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 154,91*
€ 184,34
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 43,01*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,61*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.