Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Kinderstuhl
>
Kinder-Drehstuhl
>
Artikel
Kinderschreibtischstuhl / Kinderstuhl MINIMOVO Stoff grün hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-925003
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
925003
EAN/GTIN:
4064323037378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl grün
kinderstuhl
MINIMOVO - Trendiger Kinder-Drehstuhl in peppigen Farben
Der Kinderbürostuhl MINIMOVO ist ein mitwachsender Stuhl, der für Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren konzipiert ist. Er verfügt über eine stufenlos verstellbare Sitzhöhe, eine Sitztiefenverstellung und eine höhenverstellbare Rückenlehne, um sich optimal an das Wachstum und die Bedürfnisse des Kindes anzupassen. Dadurch wird eine ergonomisch korrekte Sitzposition gefördert und der Stuhl kann über viele Jahre hinweg genutzt werden.
Mitwachsender Kinder-Design-Drehstuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit kinderfreundlicher Bedienung, löst bereits ab 25 kg Belastung aus
Die stufenlose Einstellung der Sitztiefe über die Rückenlehne ermöglicht es, den Kinderbürostuhl an die individuellen Bedürfnisse des Kindes anzupassen
Der Kinderschreibtischstuhl verfügt auch über eine höhenverstellbare Rückenlehne, um eine optimale Unterstützung des Rückens zu gewährleisten
Die Hebel für die Verstellung der Sitzhöhe und Sitztiefe sind auf der Unterseite des Sitzes integriert
Die runde Sitzfläche bietet eine optimale Bewegungsfreiheit, welche nachhaltig die Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit fördert
Üppige Polsterung mit sehr robustem Stoffbezug, bis zu 100.000 Scheuertouren
Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
Kinderleichter Aufbau in wenigen Schritten (ohne Schrauben)
Geeignet für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren
Hochwertige Verarbeitung - Hergestellt in Europa
Bezugsstoffe Oeko-Tex 100 ausgezeichnet (umweltfreundliche Produktion/schadstoffgeprüft)
Baumuster geprüft nach DIN EN 1729-1 & EN 1729-2 vom TÜV Rheinland
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grün
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 10mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
35 cm
Sitzhöhe bis:
49 cm
Sitzbreite:
41 cm
Sitztiefe:
30 cm
Sitztiefe bis:
39 cm
Rückenlehnenhöhe:
31 cm
Rücken bis:
38 cm
Belastbar bis:
60 kg
Körpergröße:
120 cm
Körpergröße bis:
175 cm
Höhe:
66.0 cm | 87.0 cm
Höhe bis:
87.0 cm
Breite:
42.0 cm
Tiefe:
52.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 42.0 x 52.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Kinder Drehstühle
>
Kinderdrehstühle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 154,92*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 154,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 192,44*
€ 229,00
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 191,22*
€ 227,55
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 183,08*
€ 217,87
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 177,85*
€ 211,64
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 154,92*
€ 184,35
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
ab € 43,09*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
ab € 30,70*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
ab € 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen