Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Sideboard LINNO S 100x40x74 cm 2 Türen eiche hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-926005
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     LINESB03 oak+black
EAN/GTIN:
     4064323038085
Suchbegriffe:
Sideboard
sideboard

LINNO S - Modernes Sideboard im Industrial-Stil

Das moderne Sideboard LINNO S im Industrial-Stil vereint Funktionalität und ein ansprechendes Design. Es verfügt über ein Doppeltürelement, das jeweils mit einem Einlegeboden ausgestattet ist. Dabei gibt es die Möglichkeit, die Einlegeböden in drei verschiedenen Höhen zu platzieren. Die pflegeleichte Oberfläche lässt sich mühelos reinigen. Mit den Abmessungen von 100 x 40 x 74 cm (B x T x H) ist es eine praktische Ergänzung für sowohl Büro- als auch Wohnräume. Das industrielle Design besticht durch seine raue, minimalistische, aber dennoch robuste Bauweise. Klare Linien verleihen dem Möbelstück einen modernen Loft-Look. Die Doppeltüren mit einer Eiche-Melaminharzbeschichtung verfügen über stilvolle, schwarze Knopfgriffe. Das Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl sorgt zusätzlich für Stabilität. Das Sideboard LINNO S ist nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Blickfang in jedem Raum.
  • Praktische und moderne Kommode im Industrial-Stil
  • Passt hervorragend ins Büro, Schlaf- oder Wohnzimmer
  • Das industrielle Design ist minimalistisch, solide und langlebig
  • Gut kombinierbar mit anderen Möbeln durch universellen Look
  • Doppeltüren mit Eiche-Melaminharzbeschichtung und schwarzen Knopfgriffen
  • Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Kunststoffgleitern, rutschhemmende Unterseite aus Hartgummi
  • Inkl. bodenschonende Kunststoffgleiter. Durch das rein- bzw. rausdrehen der Gleiter kann die Kommode an Unebenheiten des Bodens angepasst werden
  • Einlegeböden in drei Höhen wählbar
  • Abmessungen außen gesamt (B x T x H): 100 x 40 x 74 cm
  • Belastbarkeit gesamt: 50 kg / Belastbarkeit je Einlegeboden: 25 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Farbe:
Eiche
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Belastbar bis:
50 kg
Höhe:
74.0 cm
Breite:
100.0 cm
Tiefe:
40.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
74.0 x 100.0 x 40.0 cm
Produktgewicht:
28.7 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,88*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 153,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 191,98*
€ 228,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 190,27*
€ 226,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 181,67*
€ 216,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 178,79*
€ 212,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 153,88*
€ 183,12
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.