Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel BRAMWICH Stoff grau hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-940001
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     KL8367
EAN/GTIN:
     4064323037286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grau
BRAMWICH - Genießen Sie jeden Moment mit Stil und Entspannung!
Der Loungesessel BRAMWICH überzeugt mit seinem exklusiven Design und bietet zugleich höchsten Komfort. Die runde Formgebung und der elegante Metalldrehfuß fügen sich harmonisch in jeden Einrichtungsstil ein, während die weich gepolsterte Sitzfläche und die ergonomisch geformte Rückenlehne für ein unvergleichliches Sitzgefühl sorgen. Der hochwertige Stoffbezug ist nicht nur angenehm weich und atmungsaktiv, sondern auch robust und pflegeleicht. So lässt sich der neue Lieblingssessel jahrelang genießen. Dank des 360° drehbaren Fußteils können Sie den Stuhl ganz einfach in jede gewünschte Richtung drehen und so maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität erleben. Alles das macht den Loungsessel BRAMWICH zu einem echten Hingucker in jedem Wohnzimmer oder Office.
  • Ob im Wohnbereich, Büro oder in Empfangsbereichen - unser Loungesessel verleiht jeder Räumlichkeit, Stil und Komfort
  • Die runde Formgebung lädt zum Entspannen ein und verleiht jedem Raum eine elegante Note
  • Der Bezug aus angenehmem und robustem Stoff ist strapazierfähig und pflegeleicht
  • Die solide und langlebige Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne bietet außergewöhnlichen Sitzkomfort
  • Der dezente Metalldrehfuß ist um 360° schwenkbar und bietet maximale Bewegungsfreiheit
  • ÖKO-TEX Standard 100: Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute. Labelnummer SH015 210328

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
55 cm
Rückenlehnenhöhe:
36 cm
Armlehnenhöhe:
25 cm
Belastbar bis:
120
Höhe:
70.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
77.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
70.0 x 65.0 x 77.0 cm
Produktgewicht:
16.1 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, relaxsessel, clubsessel, cocktailsessel, clubmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 166,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 206,40*
€ 245,62
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 202,86*
€ 241,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 193,44*
€ 230,19
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 191,38*
€ 227,74
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 166,22*
€ 197,80
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.