Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel POOLY Stoff weiß hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-940003
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     KL8439
EAN/GTIN:
     4064323037309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel weiß
POOLY - Charmanter Retro-Stil trifft auf Gemütlichkeit!
Der Relaxsessel POOLY im stilvollen Design ist der perfekte Begleiter für das Zuhause. Die großzügig gepolsterte Sitz- und Rückenfläche bietet höchsten Komfort und lädt zum Entspannen ein. Der Bezug aus hochwertigem Bouclé-Stoff sorgt für eine angenehme Haptik und ein stilvolles Erscheinungsbild. Das elegante Holzgestell garantiert Stabilität und harmoniert gekonnt zum hellen Bezugsstoff. Ob im Livingbereich oder im Büro – der POOLY fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und bietet jederzeit eine gemütliche Sitzgelegenheit.
  • Ob im Wohnbereich, Büro oder in Empfangsbereichen - unser Loungesessel verleiht jeder Räumlichkeit, Stil und Komfort
  • Sehr bequem gepolsterte Sitzfläche mit Bezug aus weichem Bouclé-Stoff
  • Die solide und langlebige Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne bietet außergewöhnlichen Sitzkomfort
  • Das elegante Holzgestell sorgt für beste Stabilität und verleiht dem Sessel zudem einen edlen Look
  • ÖKO-TEX Standard 100: Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute. Labelnummer SH015 210328

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
41 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
44 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
74.0 cm
Breite:
75.0 cm
Tiefe:
75.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
74.0 x 75.0 x 75.0 cm
Produktgewicht:
15.4 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, relaxsessel, clubsessel, cocktailsessel, clubmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,97*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 166,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 208,64*
€ 248,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 204,91*
€ 243,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 195,44*
€ 232,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 193,41*
€ 230,16
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 166,97*
€ 198,69
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.