Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Loungesessel / Relaxsessel MANISO Stoff beige hjh LIVING
Artikel-Nr.:
     982-940004
Hersteller:
     hjh LIVING
Herst.-Nr.:
     KL8187
EAN/GTIN:
     4064323037316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel beige
MANISO - Ein Blickfang voller Gemütlichkeit!
Der Loungesessel MANISO vereint Gemütlichkeit mit wohnlichem Design. Die solide Polsterung und der Bezug aus weichem Bouclé-Stoff laden zum Entspannen und Verweilen ein. Dabei ist es gleich, ob nun ein gutes Buch oder der Laptop die Zeit vertreibt. Schmale, schwarze Holzfüße unterstreichen den edlen Look und sorgen für eine sehr gute Stabilität. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Wintergarten – der MANISO ist ein perfekter Rückzugsort für entspannte Momente.
  • Ob im Wohnbereich, Büro oder in Empfangsbereichen - unser Loungesessel verleiht jeder Räumlichkeit, Stil und Komfort
  • Sehr bequem gepolsterte Sitzfläche mit Bezug aus weichem Bouclé-Stoff
  • Durch die geschwungene Form der Rückenlehne wird der Rücken optimal gestützt
  • Die solide und langlebige Polsterung von Sitzfläche und Rückenlehne bietet außergewöhnlichen Sitzkomfort
  • Elegante, schwarze Holzbeine verleihen dem Sessel einen edlen Look und sorgen für Stabilität
  • ÖKO-TEX Standard 100: Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute. Labelnummer SH015 210328

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh LIVING
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Beige
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzbreite:
55 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
32 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
77.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
77.0 x 72.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, relaxsessel, clubsessel, cocktailsessel, clubmöbel, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,62*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 124,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 156,22*
€ 185,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 155,66*
€ 185,24
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 146,23*
€ 174,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 143,73*
€ 171,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 124,62*
€ 148,30
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.