Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-611 Übergabe-Baustein 0,08-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0010390
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-611
EAN/GTIN:
     4045454471200
Suchbegriffe:
Industrierelais
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabebaustein für Flachbandkabel-Steckverbinder nach DIN 41651 10-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
48 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
125 V
Polzahl:
10
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 21,93*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,91*
€ 25,58*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 19,15*
€ 25,92*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,9153*
€ 26,8353*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 30,21*
€ 39,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/201-300
ab € 95,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.