Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO ERIFLEX MBJ16-300-8 556660 Masseband 16qmm L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0010577
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556660
EAN/GTIN:
     3479775566603
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ16-300-8, 120 A Strombelastbarkeit, 31,57 kcmil (16 mm²), 11,811? (300 mm), 0,335? (8,5 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mit Anschlussleisten:
true
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1,5 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,55*
€ 7,13*
9 Tage
89
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,61*
4 Tage
178
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 8,70*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,06*
€ 8,79*
2 Tage
117
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,82*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.