Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB RB3F 1,5-2,5mm² M3 Kupfer PC blau Sta-Kon Gabelkabelschuhe isoliert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Gabelkabelschuhe, M3 RB3F Kabeldurchmesser 1. RB3F
ABB Gabelkabelschuhe, M3 RB3F Kabeldurchmesser 1. RB3F
Artikel-Nr.:
     986-0011001
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029670R0174
EAN/GTIN:
     5414363115359
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh 2,5mm²
gabel kabelschuh
Gabelkabelschuhe, M3 Kabeldurchmesser 1.5 - 2.5 mm², Elektrolytkupfer, PC - Polycarbonat Isolation, blau
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Farbe der Isolation:
blau
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
false
Bandware:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,36*
€ 23,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,67*
€ 24,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,39*
€ 28,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,56*
€ 29,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.