Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider AR1MB01N Kennzeichnungshülse gelb Zeichen N VE=200Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen N
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen N
Kennzeichnungshülse, gelb, Verpackungeinheit: 200 Stck., Zeichen N
Artikel-Nr.:
     986-0011204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AR1MB01N
EAN/GTIN:
     3389110574258
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Markierungszubehör für isolierte, markierbare Kabelenden von Linergy TR-Produkten. Es handelt sich um eine Brieftasche mit Markierungen für DZ5CA-Kabelenden oder aufsteckbare Marker-Tags. Es enthält eine Tasche mit 200 gelben Schildern, wobei der Buchstabe N schwarz gedruckt ist. Es enthält außerdem 400 Erdungsmarkierungen und 1 Werkzeug zur Positionierung der Marker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Buchstaben
Mit Textfeld:
false
Verzahnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,0203*
€ 0,0306*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,02034*
€ 0,03064*
Lager 986
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 0,021*
€ 0,0315*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,021*
€ 0,0315*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.