Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H0,5/14 OR Aderendhülse 0,5qmm 8mm 0690700000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0011388
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0690700000
EAN/GTIN:
     4008190015770
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01318*
€ 0,01868*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01408*
€ 0,01988*
Lager 986
9500
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0147*
€ 0,0206*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0209*
4 Tage
9495
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0133*
€ 0,021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0409500000
ab € 0,0188*
Ähnlich
Weidmüller
9025870000
ab € 0,02102*
Ähnlich
Weidmüller
0409600000
ab € 0,01878*
Ähnlich
Weidmüller
0463000000
ab € 0,0132*
Ähnlich
Weidmüller
0463100000
ab € 0,00806*
Ähnlich
Weidmüller
0565600000
ab € 0,02018*
Ähnlich
Weidmüller
0534200000
ab € 0,041*
Ähnlich
Weidmüller
0565800000
ab € 0,0489*
Ähnlich
Weidmüller
0565900000
ab € 0,0529*
Ähnlich
Weidmüller
0566000000
ab € 0,0652*
Ähnlich
Weidmüller
0317200000
ab € 0,1301*
Ähnlich
Weidmüller
9019190000
ab € 0,02332*
Ähnlich
Weidmüller
0444200000
ab € 0,2182*
Ähnlich
Weidmüller
0533500000
ab € 0,0324*
Ähnlich
Weidmüller
0565700000
ab € 0,0417*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.