Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H2,5/14T GR BD Aderendhülse 2,5qmm 8mm 9004370000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0011444
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9004370000
EAN/GTIN:
     4008190052508
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02442*
€ 0,03442*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0347*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0262*
€ 0,037*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0274*
€ 0,0384*
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0287*
€ 0,0404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1445070000
ab € 147,19*
Zubehör
Weidmüller
9020000000
ab € 157,68*
Zubehör
Weidmüller
9011680000
ab € 117,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.