| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0011725 Herst.-Nr.: 289-707 EAN/GTIN: 4050821328308 |
| |
|
| | |
| Übergabebaustein mit HD-Sub-D-Buchsenleiste 44-polig mit Schirmanschluss Weitere Informationen: | | Höhe: | 85 mm | Breite: | 79 mm | Tiefe: | 62 mm | Bemessungsstrom: | 1 A | Bemessungsspannung: | 125 V | Polzahl: | 45 | Montageart: | Hutschiene 35 mm | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Federzuganschluss | Verschmutzungsgrad: | 2 | Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: | D-Sub |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,89* | € 88,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,70* | € 91,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,93* | € 94,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,03* | € 94,86* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 90,62* | € 111,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|