Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TC344A 3,6mm PA6.6 natur Befestigungssockel 4E selbstkl./schraub.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0013240
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009810R0010
EAN/GTIN:
     5414363058533
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Der Befestigungssockel mit vier Eingängen ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Höhe:
4,9 mm
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,6 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,08*
€ 188,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,77*
€ 195,25*
Frei Haus
ab € 165,02*
€ 196,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,93*
€ 197,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 220,40*
€ 257,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 257,14*
€ 305,9966
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 250,21*
€ 297,7499
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,99*
€ 282,0181
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,96*
€ 273,6524
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 220,40*
€ 262,276
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,2204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.