Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 234-205 Klemmenleiste f.Leiterplatten 0,08-0,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 234-205 Anschlussblock 5P Grau
Wago 234-205 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0015356
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     234-205
EAN/GTIN:
     4044918651516
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Drücker; 0,5 mm²; Rastermaß 2,5 mm; 5-polig; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Länge des Pins:
4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
340
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,44*
85
€ 5,46*
ab € 1,28059*
€ 1,66059*
85
Frei Haus
ab € 1,34271*
€ 1,73271*
18 Tage
unbekannt
85
€ 5,90*
ab € 1,4073*
€ 1,8073*
Lager 986
unbekannt
85
€ 6,50*
ab € 5,78*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück ( entspricht € 552,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.