Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 235-101 1-Leiter-Einzelklemme f.Leiterplatten 0,5-1,5 qmm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Wago 235-101 Anschlussblock 1 Orange
Artikel-Nr.:
     986-0015382
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-101
EAN/GTIN:
     4044918828109
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anreihbare Leiterplattenklemme Drücker 1,5 mm² Rastermaß 3,81 mm 1-polig Push-in CAGE CLAMP® orange
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
orange
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Länge des Pins:
3,6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
800
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14877*
€ 0,18777*
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16634*
€ 0,20634*
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17285*
€ 0,21285*
16 Tage
unbekannt
800
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1803*
€ 0,2237*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1906*
€ 0,2606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-100
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-600
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-800
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-850
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-500
ab € 3,602*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.