Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW m CD Leitermarkierer 4x7mm gelb 1568261661


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0016127
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568261661
EAN/GTIN:
     4008190006174
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Buchstaben
Mit Textfeld:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,8075*
€ 12,4975*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,11*
€ 5,00*
ab € 10,33*
€ 14,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,645*
€ 15,035*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,045*
€ 15,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,035*
€ 17,89165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,945*
€ 17,78455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,005*
€ 16,66595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,335*
€ 15,86865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,565*
€ 14,95235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,645*
€ 12,66755
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 13,81*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 13,79*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,0273*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 0,0272*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,0277*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.