Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-441 Übergabe-Baustein 0,08-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO 289-441 Übergabe-Baustein 0,08-2,5
Artikel-Nr.:
     986-0018473
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-441
EAN/GTIN:
     4045454413521
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul; Sub-Min-D; Stiftleiste; 15-polig; Gegenstecker mit Schneidklemmanschluss; Steckrichtung vertikal; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; mit Montagefüßen; 2,50 mm²
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Breite:
53,5 mm
Tiefe:
63,5 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Polzahl:
15
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,66*
€ 38,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,7105*
€ 39,3905*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,75*
€ 39,44*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.