Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 734210 Anbaugehäuse BV10/16 27mm hoch QVN m.Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse BV10/16 27mm QVN m.Klappdeck 734210
Anbaugehäuse BV10/16 27mm QVN m.Klappdeck 734210
Artikel-Nr.:
     986-0023791
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     734210
EAN/GTIN:
     4015609033188
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
WALTHER Anbaugehäuse Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 28mm mit Querverriegelungsnocken und Kunststofklappdeckel Schutzart: IP65 für die Baureihe BV10 Montageauschnitt 112x35mm
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Breite:
140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
true
UV-beständig:
true
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Querbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
true
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 18,82*
€ 26,44*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 26,53*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 20,79*
€ 28,77*
1
€ 3,90*
ab € 21,53*
€ 29,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,61*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.