Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZDU 2.5/4AN Durchgangsklemme Sammelschiene Zugfeder. 1608570000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0024649V
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608570000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Phasenschiene
Sammelschienen
durchgangsklemmen weidmüller
Klemme zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
79.5 mm
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Breite/Rastermaß:
5.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
38.5 mm
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3301*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6601*
€ 1,97552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6501*
€ 1,96362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5801*
€ 1,88032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5201*
€ 1,80892
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,3301*
€ 1,58282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.