Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZDK 2.5 Durchgangsklemme Zugfederanschluss DBEI 1674300000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0024696V
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1674300000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
weidmüller durchgangsklemmen zdk
durchgangsklemmen weidmüller
durchgangsklemme
Klemme zum platzsparendem Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
79.5 mm
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Breite/Rastermaß:
5.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9604*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5004*
€ 2,97548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4804*
€ 2,95168
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3904*
€ 2,84458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3004*
€ 2,73748
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9604*
€ 2,33288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.