Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZDK 2.5PE Schutzleiter- Reihenkl. Zugfederan. GN/GE 1690000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0024742V
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1690000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Klemme zum platzsparendem Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
79.5 mm
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
true
Breite/Rastermaß:
5.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
53 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,1663*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1463*
€ 6,1241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1263*
€ 6,1003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9863*
€ 5,9337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,7563*
€ 5,66
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,1663*
€ 4,9579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.