Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 723-610/019-000 Stiftleiste 0,08-2,5 qmm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 723-610/019-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 723-610/019-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 723-610/019-000 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0027563
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     723-610/019-000
EAN/GTIN:
     4044918266093
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Stiftleiste; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 10-polig; 2,50 mm²; lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
grau
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP10
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
false
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,15527*
€ 5,32527*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4216*
€ 5,6316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,602*
€ 5,832*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8258*
€ 6,0858*
Lager 986
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,08*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 159,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00582*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,0855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,0299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00579*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,02408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,03627*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,03617*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.