Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique ZCP21 Positionsschalter- gehäuse Ö+S Kompakt Sprungf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ZCP21 Zubehör für elektrische Schalter
Schneider Electric ZCP21 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     986-0038152
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     ZCP21
EAN/GTIN:
     3389110180206
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCK P. ZCP-Positionsschaltergehäuse. Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Kunststoffgekapselt, B/T/H 30 x 31 x 65 mm (Betätiger). Schutzart IP 66, IP 67 und IK 04.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25.0 °C | 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 6,60*
€ 9,23*
1
€ 4,98*
ab € 6,66*
€ 9,32*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,03*
4 Tage
111
1
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 10,04*
Lager 986
25
1
€ 6,50*
ab € 7,52*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZCE10
€ 6,74*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE21
€ 12,43*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE08
€ 16,66*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE02
€ 9,14*
Zubehör
Schneider Electric
ZCPEP20
€ 2,59*
Zubehör
Schneider Electric
ZCPEG11
€ 1,45*
Zubehör
Schneider Electric
ZCE06
€ 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.