Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XS7E1A1PBL2 Näherungssch. ind 26x26x13 PBT Sn10mm 12-24VDC 2m Kab.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XS7-Indu. Näher.sch., 26x26x13, PBT, Sn 10mm, 12-24 V DC, 2m Kabel
XS7-Indu. Näher.sch., 26x26x13, PBT, Sn 10mm, 12-24 V DC, 2m Kabel
XS7-Indu. Näher.sch., 26x26x13, PBT, Sn 10mm, 12-24 V DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     986-0038334
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XS7E1A1PBL2
EAN/GTIN:
     3389110140033
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter, Standard Schaltabstand, flache Bauform. XS7-Indu.Näher.sch. Abmessungen 26 x 26 x 13 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NC, Funktion PNP, Leiter 3-L, Schaltabstand_mm 10, Schutzart IP 68. Gehäuse aus Kunststoff mit 2 m Anschlussleitung, IP 68 (XS7 D mit M12-Stecker, IP 67), bündiger Einbau. Betriebsspannung Ub 10 - 36 V DC, 2- oder 3-Leiter Technik, PNP. Schutzart IP 67 (XS7 J), IP 68 (XS7 F), für die Bauformen XS7 E/C/D mit Steckverbinder, IP 67 und mit Leitung, IP 68. Flache Bauform und reduzierte Baugröße ermöglichen eine bessere Maschinenintegration.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
SIL gemäß IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel radial
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Kaskadierbar:
false
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Druckfest:
false
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,24*
€ 31,97*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,13*
€ 32,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,97*
€ 33,92*
Lager 986
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,32*
€ 34,30*
€ 3,90*
ab € 26,50*
€ 35,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.