Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON WS13-ID Traggerüstprofil vertikal L1625mm 025032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0042916
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     025032
EAN/GTIN:
     4015080250326
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
1625 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,57*
€ 49,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,61*
€ 51,99*
€ 5,00*
ab € 41,57*
€ 54,38*
Frei Haus
ab € 43,56*
€ 56,57*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,33*
€ 66,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,22*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 200,51*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,48*
Zubehör
Eaton
013168
ab € 43,75*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 13,01*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,46*
Zubehör
Eaton
025033
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,46*
Zubehör
Eaton
027406
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,40*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,45*
Zubehör
Eaton
029779
ab € 15,80*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,45*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,64*
Zubehör
Eaton
055881
ab € 22,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.