| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0048447 Herst.-Nr.: 129605 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SPS SystemQ Ausgangsmodul 240V AC/24V DC; 2A;16 Relais-Ausgänge; Schraubklemmen Weitere Informationen: | | Höhe: | 98 mm | Breite: | 27,4 mm | Tiefe: | 90 mm | Ausgangsstrom: | 2 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 24 V | 240 V | Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 16 | Redundanzfähigkeit: | false | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Digitale Eingänge konfigurierbar: | false | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | false | Art des Digitalausgangs: | Relais | Art der Ausgangsspannung: | AC/DC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | false | Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 10 ms | 12 ms |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,67* | € 303,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 255,05* | € 303,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,84* | € 304,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 304,04* | € 351,25* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 348,85* | € 402,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|